項目 | 煙斗 |
基本連接類型 | 兩端都有螺紋 |
內部Dia。 | 2" |
總長: | 48“ |
材料 | 304不銹鋼 |
最大。 壓力 | 150 PSI |
外直徑。 | 2.5“ |
管道尺寸 | 2" |
活動行程 | 40 |
無縫/焊接 | 無縫 |
溫度。 範圍 | -60度至450度F |
螺紋類型 | NPT |
室壁厚度 | 3機構/ 16“ |
船重(kg) | 0.9 |
船高(厘米) | 6.03 |
船長(厘米) | 121.92 |
船寬(厘米) | 6.03 |
HS代碼 | 7304416015 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 基本連接類型 | 內部Dia。 | 總長: | 外直徑。 | 管道尺寸 | 室壁厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15A816 | 無螺紋 | 1機構/ 4“ | 10ft。 | 35機構/ 64“ | 1機構/ 4“ | 1機構/ 16“ | 新台幣3,663元 | 詢價
| |
15A818 | 無螺紋 | 5機構/ 8“ | 10ft。 | 27機構/ 32“ | 1機構/ 2“ | 1機構/ 16“ | 新台幣6,713元 | 詢價
| |
15A819 | 無螺紋 | 3機構/ 4“ | 10ft。 | 1" | 3機構/ 4“ | 3機構/ 16“ | 新台幣7,434元 | 詢價
| |
15A820 | 無螺紋 | 1" | 10ft。 | 1.25“ | 1" | 3機構/ 16“ | 新台幣12,289元 | 詢價
| |
15A822 | 無螺紋 | 1.75“ | 10ft。 | 2" | 1.5“ | 3機構/ 16“ | 新台幣18,541元 | 詢價
| |
15A823 | 無螺紋 | 2" | 10ft。 | 2.5“ | 2" | 3機構/ 16“ | 新台幣22,878元 | 詢價
| |
4TMR1 | 兩端都有螺紋 | 1機構/ 4“ | 18“ | 1機構/ 2“ | 1機構/ 8“ | 1機構/ 16“ | 新台幣590元 |