項目 | 封閉管接頭 |
基本連接類型 | 全螺紋 |
內部Dia。 | 1機構/ 2“ |
總長: | 關閉 |
材料 | 304不銹鋼 |
最大。 壓力 | 250 PSI |
外直徑。 | 0.84“ |
管道尺寸 | 1機構/ 2“ |
活動行程 | 80 |
無縫/焊接 | 無縫 |
溫度。 範圍 | -60度至450度F |
螺紋類型 | NPT |
室壁厚度 | 3機構/ 16“ |
船重(kg) | 0.03 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 7307290030 |
原產地 | CN |
型號 | 基本連接類型 | 內部Dia。 | 項目 | 總長: | 外直徑。 | 管道尺寸 | 室壁厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4TNP7 | 全螺紋 | 1機構/ 4“ | 封閉管接頭 | 關閉 | 0.405“ | 1機構/ 8“ | 1機構/ 16“ | 新台幣184元 | |
4TNP8 | 全螺紋 | 1機構/ 4“ | 封閉管接頭 | 關閉 | 0.54“ | 1機構/ 4“ | 3機構/ 16“ | 新台幣161元 | |
4TNP9 | 全螺紋 | 1機構/ 2“ | 封閉管接頭 | 關閉 | 0.675“ | 3機構/ 8“ | 3機構/ 16“ | 新台幣199元 | |
4TNR2 | 全螺紋 | 3機構/ 4“ | 封閉管接頭 | 關閉 | 1.05“ | 3機構/ 4“ | 3機構/ 16“ | 新台幣312元 | |
4TNR3 | 全螺紋 | 1" | 封閉管接頭 | 關閉 | 1.315“ | 1" | 3機構/ 16“ | 新台幣430元 | |
4TNR4 | 全螺紋 | 1.25“ | 封閉管接頭 | 關閉 | 1.66“ | 1.25“ | 3機構/ 16“ | 新台幣334元 | |
4TNR5 | 全螺紋 | 1.5“ | 封閉管接頭 | 關閉 | 1.9“ | 1.5“ | 3機構/ 16“ | 新台幣1,054元 |