項目 | 煙斗 |
基本連接類型 | 兩端都有螺紋 |
內部Dia。 | 1機構/ 2“ |
總長: | 18“ |
材料 | 304不銹鋼 |
最大。 壓力 | 250 PSI |
外直徑。 | 3機構/ 4“ |
管道尺寸 | 3機構/ 8“ |
活動行程 | 80 |
無縫/焊接 | 無縫 |
溫度。 範圍 | -60度至450度F |
螺紋類型 | NPT |
室壁厚度 | 3機構/ 16“ |
船重(kg) | 0.4 |
船高(厘米) | 1.71 |
船長(厘米) | 45.72 |
船寬(厘米) | 1.71 |
HS代碼 | 7304413015 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 基本連接類型 | 內部Dia。 | 總長: | 外直徑。 | 管道尺寸 | 室壁厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4LGN1 | 無螺紋 | 1機構/ 4“ | 10ft。 | 1機構/ 2“ | 1機構/ 8“ | 1機構/ 16“ | 新台幣3,956元 | 詢價
| |
4LGN3 | 無螺紋 | 1機構/ 2“ | 10ft。 | 3機構/ 4“ | 3機構/ 8“ | 3機構/ 16“ | 新台幣5,232元 | 詢價
| |
4LGN4 | 無螺紋 | 3機構/ 4“ | 10ft。 | 3機構/ 4“ | 1機構/ 2“ | 1機構/ 16“ | 新台幣6,826元 | 詢價
| |
4LGN5 | 無螺紋 | 3機構/ 4“ | 10ft。 | 1" | 3機構/ 4“ | 1機構/ 16“ | 新台幣10,123元 | 詢價
| |
4LGN8 | 無螺紋 | 1.5“ | 10ft。 | 2" | 1.5“ | 3機構/ 16“ | 新台幣24,539元 | 詢價
| |
4LGN9 | 無螺紋 | 2" | 10ft。 | 2.375“ | 2" | 3機構/ 16“ | 新台幣36,955元 | 詢價
| |
4TPE2 | 兩端都有螺紋 | 1機構/ 4“ | 18“ | 1機構/ 2“ | 1機構/ 8“ | 1機構/ 16“ | 新台幣647元 |