項目 | 鋁箔卷 |
合金類 | 1100系列 |
完 | 樸素 |
總長: | 50ft。 |
長度公差 | +/- 0.100英寸 |
材料 | 鋁 |
脾氣 | 全硬 |
厚度 | 0.003“ |
厚度公差 | +/- 0.100英寸 |
典型拉伸強度 | 27,000 PSI |
典型屈服強度 | 24,000 PSI |
信號寬度 | 6" |
寬度公差 | +/- 0.010英寸 |
船重(kg) | 0.79 |
船高(厘米) | 11.43 |
船長(厘米) | 17.27 |
船寬(厘米) | 16.26 |
HS代碼 | 7607113000 |
原產地 | US |
型號 | 總長: | 脾氣 | 厚度 | 典型拉伸強度 | 典型屈服強度 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4UGE8 | 500ft。 | 軟 | 0" | 13,000 PSI | 5,000 PSI | 12“ | 新台幣2,475元 | |
4UGE9 | 1000ft。 | 軟 | 0" | 13,000 PSI | 5,000 PSI | 12“ | 新台幣4,345元 | |
4UGF1 | 500ft。 | 軟 | 0" | 13,000 PSI | 5,000 PSI | 18“ | 新台幣3,845元 | |
4UGF2 | 1000ft。 | 軟 | 0" | 13,000 PSI | 5,000 PSI | 18“ | 新台幣6,538元 | |
4UGF3 | 250ft。 | 軟 | 0.001“ | 13,000 PSI | 5,000 PSI | 12“ | 新台幣2,111元 | |
4UGF5 | 250ft。 | 軟 | 0.001“ | 13,000 PSI | 5,000 PSI | 18“ | 新台幣2,533元 | |
4UGF6 | 500ft。 | 軟 | 0.001“ | 13,000 PSI | 5,000 PSI | 18“ | 新台幣4,977元 |