項目 | 煙斗 |
基本連接類型 | 無螺紋 |
內部Dia。 | 63機構/ 64“ |
總長: | 10ft。 |
材料 | 304不銹鋼 |
外直徑。 | 1.125“ |
管道尺寸 | 1" |
活動行程 | 5S |
室壁厚度 | 1機構/ 16“ |
船重(kg) | 3.49 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 304.8 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 7304416045 |
原產地 | MX |
型號 | 內部Dia。 | 外直徑。 | 管道尺寸 | 室壁厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4VMR6 | 31機構/ 64“ | 5機構/ 8“ | 1機構/ 2“ | 5機構/ 64“ | - | 詢價
|
4VMR7 | 3機構/ 4“ | 7機構/ 8“ | 3機構/ 4“ | 5機構/ 64“ | 新台幣4,255元 | 詢價
|
4VMR9 | 1.25“ | 1.375“ | 1.25“ | 5機構/ 64“ | - | 詢價
|
4VMT1 | 1-31 / 64“ | 1.625“ | 1.5“ | 5機構/ 64“ | 新台幣7,902元 | 詢價
|
4VMT2 | 1-63 / 64“ | 2.125“ | 2" | 5機構/ 64“ | 新台幣10,394元 | 詢價
|
4VMT3 | 2-15 / 32“ | 25機構/ 8“ | 2.5“ | 5機構/ 64“ | 新台幣12,351元 | 詢價
|
4VMT5 | 3-31 / 32“ | 4.125“ | 4" | 5機構/ 64“ | - | 詢價
|