批准供應商 4W942 碼頭保險槓 10 x 6 x 14-3/4 英寸橡膠 | AD9ZWF

APPROVED VENDOR 4W942 底座保險槓 10 x 6 x 14-3/4 英寸橡膠

有現貨
貨號:AD9ZWF 型號:4W942

得到它 可能 17, 星期五

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$3,187 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目碼頭保險槓
保險槓材質層壓橡膠
保險槓形狀矩形
安裝孔OC H6"
安裝孔OC W18“
安裝孔數4
總深度6"
總高度10“
總寬度14.75“

送貨信息:

船重(kg) 21.56
船高(厘米)14.99
船長(厘米)51.31
船寬(厘米)25.65
HS代碼4016996050
原產地CN

產品型號

產品型號總深度總高度總寬度價錢
批准供應商 22NT58 碼頭保險槓 1-11/16 x 2 x 12 英寸橡膠 | AB6WZK 22NT582"1 11機構/ 16“12“新台幣520元
批准供應商 22NT59 碼頭保險槓 1-11/16 x 2 x 24 英寸橡膠 | AB6WZL 22NT592"1 11機構/ 16“24“新台幣834元
批准供應商 22NT60 碼頭保險槓 1-11/16 x 2 x 36 英寸橡膠 | AB6WZM 22NT602"1 11機構/ 16“36“新台幣1,039元
批准供應商 22NT61 碼頭保險槓 4 x 4-1/4 x 12 英寸橡膠 | AB6WZN 22NT614.25“4"12“新台幣911元
批准供應商 22NT62 碼頭保險槓 4 x 4-1/4 x 24 英寸橡膠 | AB6WZP 22NT624.25“4"24“新台幣1,380元
批准供應商 22NT63 碼頭保險槓 4 x 4-1/4 x 36 英寸橡膠 | AB6WZQ 22NT634.25“4"36“新台幣2,232元
批准供應商 22NT64 碼頭保險槓 10 x 5-1/4 x 16 英寸 | AB6WZR 22NT645.25“10“16“新台幣5,799元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

APPROVED VENDOR 4W942 底座保險槓 10 x 6 x 14-3/4 英寸橡膠
新台幣3,187元 /單元