扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

批准供應商 4WKD5 管道 1 英吋 316 不鏽鋼 18 英吋長度 Schedule 80 | AE2CPC

APPROVED VENDOR 4WKD5 管 1 英寸 316 不銹鋼 18 英寸管長 80

有現貨
項目:AE2CPC 型號:4WKD5

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$4,321 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目煙斗
基本連接類型兩端都有螺紋
內部Dia。1"
總長:18“
材料316不銹鋼
最大。 壓力250 PSI
外直徑。1.25“
管道尺寸1"
活動行程80
無縫/焊接無縫
溫度。 範圍-60度至450度F
螺紋類型NPT
室壁厚度3機構/ 16“

送貨信息:

船重(kg) 0.45
船高(厘米)3.56
船長(厘米)46.23
船寬(厘米)3.56
HS代碼7304416015
原產地CN

產品型號

產品型號基本連接類型內部Dia。總長:外直徑。管道尺寸室壁厚度價錢
批准供應商 4LGP1 管道 1/8 英寸 316 不銹鋼 | AD8PFA 4導光板1無螺紋1機構/ 4“10ft。1機構/ 2“1機構/ 8“1機構/ 16“新台幣3,824元
詢價
批准供應商 4LGP2 管道 1/4 英寸 316 不銹鋼 | AD8PFB 4導光板2無螺紋1機構/ 4“10ft。1機構/ 2“1機構/ 4“3機構/ 16“新台幣5,795元
詢價
批准供應商 4LGP3 管道 3/8 英寸 316 不銹鋼 | AD8PFC 4導光板3無螺紋1機構/ 2“10ft。3機構/ 4“3機構/ 8“3機構/ 16“新台幣6,808元
詢價
批准供應商 4LGP4 管道 1/2 英寸 316 不銹鋼 | AD8PFD 4導光板4無螺紋3機構/ 4“10ft。3機構/ 4“1機構/ 2“1機構/ 16“新台幣9,929元
詢價
批准供應商 4LGP5 管道 3/4 英寸 316 不銹鋼 | AD8PFE 4導光板5無螺紋3機構/ 4“10ft。1"3機構/ 4“3機構/ 16“新台幣12,863元
詢價
批准供應商 4LGP8 管道 1 1/2 英寸 316 不銹鋼 | AD8PFG 4導光板8無螺紋1.5“10ft。2"1.5“3機構/ 16“新台幣28,624元
詢價
批准供應商 4WKC9 管道 1/8 英寸 316 不銹鋼 18 英寸長度 Schedule 80 | AE2CNX 4WKC9兩端都有螺紋1機構/ 4“18“1機構/ 2“1機構/ 8“1機構/ 16“新台幣789元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

APPROVED VENDOR 4WKD5 管 1 英寸 316 不銹鋼 18 英寸管長 80
新台幣4,321元 /單元