項目 | 煙斗 |
基本連接類型 | 兩端都有螺紋 |
內部Dia。 | 1.5“ |
總長: | 72“ |
材料 | 316不銹鋼 |
最大。 壓力 | 250 PSI |
外直徑。 | 2" |
管道尺寸 | 1.5“ |
活動行程 | 80 |
無縫/焊接 | 無縫 |
溫度。 範圍 | -60度至450度F |
螺紋類型 | NPT |
室壁厚度 | 3機構/ 16“ |
船重(kg) | 0.68 |
船高(厘米) | 4.83 |
船長(厘米) | 182.88 |
船寬(厘米) | 4.83 |
HS代碼 | 7304416015 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 基本連接類型 | 內部Dia。 | 總長: | 外直徑。 | 管道尺寸 | 室壁厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4導光板1 | 無螺紋 | 1機構/ 4“ | 10ft。 | 1機構/ 2“ | 1機構/ 8“ | 1機構/ 16“ | 新台幣3,824元 | 詢價
| |
4導光板2 | 無螺紋 | 1機構/ 4“ | 10ft。 | 1機構/ 2“ | 1機構/ 4“ | 3機構/ 16“ | 新台幣5,795元 | 詢價
| |
4導光板3 | 無螺紋 | 1機構/ 2“ | 10ft。 | 3機構/ 4“ | 3機構/ 8“ | 3機構/ 16“ | 新台幣6,808元 | 詢價
| |
4導光板4 | 無螺紋 | 3機構/ 4“ | 10ft。 | 3機構/ 4“ | 1機構/ 2“ | 1機構/ 16“ | 新台幣9,929元 | 詢價
| |
4導光板5 | 無螺紋 | 3機構/ 4“ | 10ft。 | 1" | 3機構/ 4“ | 3機構/ 16“ | 新台幣12,863元 | 詢價
| |
4導光板8 | 無螺紋 | 1.5“ | 10ft。 | 2" | 1.5“ | 3機構/ 16“ | 新台幣28,624元 | 詢價
| |
4WKC9 | 兩端都有螺紋 | 1機構/ 4“ | 18“ | 1機構/ 2“ | 1機構/ 8“ | 1機構/ 16“ | 新台幣789元 |