項目 | 六角插座插頭 |
主體材料 | 304不銹鋼 |
連接類型 | 多邊核不擴散條約 |
十六進制大小 | 5機構/ 8“ |
最大。 壓力 | 150 PSI |
外直徑。 | 1" |
管道尺寸 | 1" |
溫度。 範圍 | -60度至450度F |
船重(kg) | 0.1 |
船高(厘米) | 2.03 |
船長(厘米) | 3.81 |
船寬(厘米) | 3.81 |
HS代碼 | 7307290090 |
原產地 | CN |
型號 | 主體材料 | 十六進制大小 | 外直徑。 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4WPK1 | 304不銹鋼 | 5機構/ 32“ | 1機構/ 16“ | 1機構/ 16“ | 新台幣63元 | |
4WPK2 | 304不銹鋼 | 3機構/ 16“ | 1機構/ 8“ | 1機構/ 8“ | 新台幣68元 | |
4WPK3 | 304不銹鋼 | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 新台幣91元 | |
4WPK4 | 304不銹鋼 | 5機構/ 16“ | 3機構/ 8“ | 3機構/ 8“ | 新台幣85元 | |
4WPK5 | 304不銹鋼 | 3機構/ 8“ | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 新台幣104元 | |
4WPK6 | 304不銹鋼 | 9機構/ 16“ | 3機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | 新台幣244元 | |
4WPK8 | 304不銹鋼 | 3機構/ 4“ | 1.25“ | 1.25“ | 新台幣428元 |