4wpn7 |頸對焊法蘭尺寸 2 英吋焊接 | Raptor Supplies 台灣
批准供應商 4WPN7 帶頸焊法蘭尺寸 2 英寸焊接 | AE2DQP

APPROVED VENDOR 4WPN7 焊頸法蘭尺寸 2 英寸焊接

貨號:AE2DQP 型號:4WPN7

得到它 可能 10, 星期五

尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目焊接頸法蘭
主體材料304不銹鋼
課程150
連接類型焊接
最大。 壓力150 PSI
孔數4
外直徑。6"
管道尺寸2"
溫度。 範圍-60度至450度F

送貨信息:

船重(kg) 2.63
船高(厘米)6.35
船長(厘米)15.24
船寬(厘米)152.4
HS代碼7307215000
原產地CN

產品型號

產品型號主體材料外直徑。管道尺寸價錢
批准供應商 4WPN3 帶頸焊法蘭尺寸 3/4 英寸焊接 | AE2DQK 4WPN3304不銹鋼3.875“3機構/ 4“新台幣436元
批准供應商 4WPN5 帶頸焊法蘭尺寸 1 1/4 英寸焊接 | AE2DQM 4WPN5304不銹鋼4.625“1.25“新台幣235元
批准供應商 4WPN6 帶頸焊法蘭尺寸 1 1/2 英寸焊接 | AE2DQN 4WPN6304不銹鋼5"1.5“新台幣271元
批准供應商 4WPR5 帶頸焊法蘭尺寸 3/4 英寸焊接 | AE2DRF 4WPR5316不銹鋼3.875“3機構/ 4“新台幣166元
批准供應商 4WPR8 對焊法蘭尺寸 1 1/2 英寸焊接 | AE2DRJ 4WPR8316不銹鋼5"1.5“新台幣2,637元
批准供應商 4WPT1 帶頸焊法蘭尺寸 2 1/2 英寸焊接 | AE2DRL 4WPT1316不銹鋼7"2.5“新台幣2,825元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

APPROVED VENDOR 4WPN7 焊頸法蘭尺寸 2 英寸焊接