4wpp9 |搭接法蘭尺寸 2 1/2 英吋焊接 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

批准供應商 4WPP9 搭接法蘭尺寸 2 1/2 英寸焊接 | AE2DRA

APPROVED VENDOR 4WPP9 搭接法蘭尺寸 2 1/2 英寸焊接

有現貨
貨號:AE2DRA 型號:4WPP9

得到它 可能 6, 星期一

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$4,480 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目搭接法蘭
主體材料304不銹鋼
課程150
連接類型焊接
最大。 壓力150 PSI
孔數4
外直徑。7"
管道尺寸2.5“
溫度。 範圍-60度至450度F

送貨信息:

船重(kg) 3.54
船高(厘米)3.81
船長(厘米)17.78
船寬(厘米)17.78
HS代碼7307215000
原產地CN

產品型號

產品型號主體材料外直徑。管道尺寸價錢
批准供應商 4WPP5 搭接法蘭尺寸 1 英寸焊接 | AE2DQW 4WPP5304不銹鋼4.25“1"新台幣1,813元
批准供應商 4WPP6 搭接法蘭尺寸 1 1/4 英寸焊接 | AE2DQX 4WPP6304不銹鋼4.625“1.25“-
詢價
批准供應商 4WPP7 搭接法蘭尺寸 1 1/2 英寸焊接 | AE2DQY 4WPP7304不銹鋼5"1.5“-
詢價
批准供應商 4WPP8 搭接法蘭尺寸 2 英寸焊接 | AE2DQZ 4WPP8304不銹鋼6"2"新台幣3,720元
批准供應商 4WPR2 搭接法蘭尺寸 4 英寸焊接 | AE2DRC 4WPR2304不銹鋼9"4"新台幣7,379元
批准供應商 4WPT7 搭接法蘭尺寸 1 英寸焊接 | AE2DRT 4WPT7316不銹鋼4.25“1"-
詢價
批准供應商 4WPU1 搭接法蘭尺寸 2 英寸焊接 | AE2DRW 4WPU1316不銹鋼6"2"新台幣5,034元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

APPROVED VENDOR 4WPP9 搭接法蘭尺寸 2 1/2 英寸焊接
新台幣4,480元 /單元