APPROVED VENDOR 4YUA1 空白庫存矩形 304 不銹鋼 1/4t x 1 1/2 英寸 x 6 英尺
貨號:AE2PHD
型號:4YUA1
檢查可用性
由於重量和尺寸限制,請索取運費報價
NT$2,197 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
由於重量和尺寸限制,請索取運費報價
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 矩形坯料 |
合金類 | 304 |
完 | 磨 |
硬度量表 | BHN |
總長: | 6" |
長度公差 | +/- 1.000英寸 |
材料 | 不銹鋼 |
脾氣 | 退火 |
厚度 | 1機構/ 4“ |
厚度公差 | + 0.050 / -0.010“ |
類別 | 一般用途 |
典型硬度 | 201以下 |
典型拉伸強度 | 75,000 PSI |
典型屈服強度 | 30,000 PSI |
信號寬度 | 1.5“ |
寬度公差 | + 0.094 / -0.031“ |
船重(kg) | 3.44 |
船高(厘米) | 0.64 |
船長(厘米) | 182.88 |
船寬(厘米) | 3.81 |
HS代碼 | 7222190000 |
原產地 | US |
型號 | 合金類 | 長度公差 | 厚度 | 厚度公差 | 類別 | 典型硬度 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4台 | 316 | +/- 0.001英寸 | 1機構/ 4“ | +0.050 /-0.010“ | 精密-耐腐蝕 | 217以下 | 1機構/ 2“ | 新台幣1,577元 | 詢價
|
4台 | 316 | +/- 0.001英寸 | 1機構/ 4“ | +0.050 /-0.010“ | 精密-耐腐蝕 | 217以下 | 1" | 新台幣1,837元 | 詢價
|
4台 | 316 | +/- 0.001英寸 | 1機構/ 4“ | +0.050 /-0.010“ | 精密-耐腐蝕 | 217以下 | 1.5“ | 新台幣2,750元 | 詢價
|
4台 | 316 | +/- 0.001英寸 | 1機構/ 4“ | +0.050 /-0.010“ | 精密-耐腐蝕 | 217以下 | 2" | 新台幣5,042元 | 詢價
|
4YTV1 | 316 | +/- 0.001英寸 | 1機構/ 4“ | +0.050 /-0.010“ | 精密-耐腐蝕 | 217以下 | 2.5“ | 新台幣6,710元 | 詢價
|
4YTV2 | 316 | +/- 0.001英寸 | 1機構/ 4“ | +0.050 /-0.010“ | 精密-耐腐蝕 | 217以下 | 3" | 新台幣7,582元 | 詢價
|
4YTV3 | 316 | +/- 0.001英寸 | 1機構/ 4“ | +0.050 /-0.010“ | 精密-耐腐蝕 | 217以下 | 4" | 新台幣11,731元 | 詢價
|