項目 | 管坯 |
合金類 | 304 |
衝擊強度(磅) | 沒有評分 |
內部廣場 | 1-37 / 64“ |
總長: | 6" |
長度公差 | +/- 1.000英寸 |
材料 | 不銹鋼 |
最高 溫度 | 1500 F |
最小 溫度 評分 | -425 華氏度 |
外廣場 | 1-3 / 4“ |
外部平方公差 | +/- 0.020英寸 |
拉伸強度 | 75,000 PSI |
類別 | 方形、裝飾性 |
室壁厚度 | 0.083“ |
壁厚公差 | +/- 0.100英寸 |
船重(kg) | 5.19 |
船高(厘米) | 4.45 |
船長(厘米) | 182.88 |
船寬(厘米) | 4.45 |
HS代碼 | 7306617030 |
原產地 | TW |