得到它 可能 7, 星期二
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 指旋螺絲 |
課程 | 2A |
光驅類型 | 開槽 |
驅動尺寸 | 3機構/ 64“ |
完 | 鈍化 |
頭戴 | 3機構/ 4“ |
頭高 | 1機構/ 4“ |
頭厚度 | 0.250“ |
頭型 | 滾花 |
頭寬 | 1機構/ 4“ |
總長: | 1.75“ |
材料 | 18-8不銹鋼 |
洛氏硬度 | B85至B95 |
測量系統 | 英寸 |
拉伸強度 | 80,000 |
螺紋尺寸 | 5 / 16-18 |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 3.05 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 7318158082 |
原產地 | US |