項目 | 泡沫板 |
背襯類型 | 膠粘劑背面 |
顏色 | 黑色 |
密度 | 20磅/英尺3 |
完 | 平滑 |
硬度@ 25%變形 | 11 PSI |
總長: | 12“ |
長度公差 | “ +/- 1/16 |
材料 | Poron微孔聚氨酯 |
拉伸極限 | 企業排放佔全球 155% |
溫度。 範圍 | -40DF至194DF |
拉伸強度 | 95 PSI |
厚度 | 0.062“ |
厚度公差 | 企業排放佔全球 10% |
類別 | 高性能 |
信號寬度 | 12“ |
寬度公差 | “ +/- 1/16 |
船重(kg) | 2.27 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 33.02 |
船寬(厘米) | 33.02 |
HS代碼 | 3921190000 |
原產地 | US |
型號 | 厚度公差 | 背襯類型 | 密度 | 信號寬度 | 硬度@ 25%變形 | 總長: | 拉伸極限 | 拉伸強度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-15188-12X12 | 企業排放佔全球 10% | 樸素 | 15磅/英尺3 | 12“ | 5 PSI | 12“ | 企業排放佔全球 160% | 70 PSI | 新台幣906元 | |
30-15188-24X24 | 企業排放佔全球 10% | 樸素 | 15磅/英尺3 | 24“ | 5 PSI | 24“ | 企業排放佔全球 160% | 70 PSI | 新台幣1,962元 | |
30-15188-54X36 | 企業排放佔全球 10% | 樸素 | 15磅/英尺3 | 54“ | 5 PSI | 36“ | 企業排放佔全球 160% | 70 PSI | 新台幣7,378元 | |
30-15188-12X12P | 企業排放佔全球 10% | 膠粘劑背面 | 15磅/英尺3 | 12“ | 5 PSI | 12“ | 企業排放佔全球 160% | 70 PSI | 新台幣1,177元 | |
30-15188-24X24P | 企業排放佔全球 10% | 膠粘劑背面 | 15磅/英尺3 | 24“ | 5 PSI | 24“ | 企業排放佔全球 160% | 70 PSI | 新台幣2,573元 | |
30-15188-54X36P | 企業排放佔全球 10% | 膠粘劑背面 | 15磅/英尺3 | 54“ | 5 PSI | 36“ | 企業排放佔全球 160% | 70 PSI | 新台幣8,944元 | |
30-15250-12X12 | 企業排放佔全球 10% | 樸素 | 15磅/英尺3 | 12“ | 5 PSI | 12“ | 企業排放佔全球 160% | 70 PSI | 新台幣1,197元 |