得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | SAE墊圈 |
完 | 鋅黃 |
適合螺栓尺寸 | 7機構/ 8“ |
內部Dia。 | 15機構/ 16“ |
材料 | 直通硬化鋼 |
外直徑。 | 1.75“ |
包裝重量 | 0.55 |
洛氏硬度 | C38-C45 |
尺寸 | 7機構/ 8“ |
厚度 | 0.134“ |
厚度公差 | +.026 /-。026 |
類別 | SAE |
船重(kg) | 0.3 |
船高(厘米) | 16 |
船長(厘米) | 36.83 |
船寬(厘米) | 27.94 |
HS代碼 | 7318220000 |
原產地 | CN |