得到它 可能 9, 星期四
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 螺紋桿 |
課程 | 1A |
顏色 | 黑色 |
完 | 樸素 |
材料 | 低碳鋼 |
總長度 | 1ft。 |
洛氏硬度 | B85至B97 |
溫度。 範圍 | 沒有評分 |
拉伸強度 | 60,000 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋尺寸 | 2-12 |
螺紋類型 | 基金會 |
屈服強度 | 45,000 PSI |
船重(kg) | 4.71 |
船高(厘米) | 11.94 |
船長(厘米) | 39.88 |
船寬(厘米) | 13.21 |
HS代碼 | 7318155056 |
原產地 | US |