項目 | 機械螺絲 |
光驅類型 | 開槽/十字槽組合 |
驅動尺寸 | #2 |
完 | 鍍鋅 |
頭戴 | 0.359“ |
頭高 | 0.137“ |
頭型 | 圓形 |
總長: | 2" |
材料 | 碳素鋼 |
測量系統 | 英寸 |
拉伸強度 | 60,000 PSI |
螺紋尺寸 | 10-32 |
船重(kg) | 0.63 |
船高(厘米) | 5.84 |
船長(厘米) | 11.68 |
船寬(厘米) | 9.65 |
HS代碼 | 7318154000 |
原產地 | CA |
產品 | 型號 | 驅動尺寸 | 頭戴 | 頭高 | 總長: | 洛氏硬度 | 螺紋尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
577438-PG | #2 | 0.359“ | 0.137“ | 1.25“ | - | 10-32 | 新台幣335元 |