得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 彈簧銷 |
實際直徑(最小-最大) | 0.385-0.395“ |
倒角直徑 | 0.368“ |
倒角長度(最大) | 0.095“ |
倒角長度(最小值) | 0.016“ |
雙剪切強度(磅) | 9500 |
完 | 鈍化 |
適合孔直徑。 (最小-最大) | 0.375-0.382“ |
長度公差 | +/- 0.030英寸 |
材料 | 302不銹鋼 |
公稱通徑 | 3機構/ 8“ |
總長度 | 3.5“ |
洛氏硬度 | 工作硬化 |
類別 | 開槽 |
室壁厚度 | 0.077“ |
船重(kg) | 0.16 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 3.81 |
HS代碼 | 7318290000 |
原產地 | US |