得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 彈簧銷 |
實際直徑(最小-最大) | 3.30-3.50mm |
倒角長度(最小值) | 0.5mm |
倒角長度參考 | 0.5mm |
雙剪切強度(磅) | 1421 |
完 | 鈍化 |
適合孔直徑。 (最小-最大) | 3.00-3.15mm |
長度公差 | +/- 0.50mm |
材料 | 302不銹鋼 |
公稱通徑 | M3 |
總長度 | 14mm |
洛氏硬度 | 工作硬化 |
類別 | 開槽 |
室壁厚度 | 0.60mm |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 1.78 |
HS代碼 | 7318290000 |
原產地 | US |