得到它 可能 13, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 彈簧銷 |
實際直徑(最小-最大) | 10.50-10.80mm |
倒角長度(最小值) | 2mm |
倒角長度參考 | 2mm |
雙剪切強度(磅) | 15,773 |
完 | 樸素 |
適合孔直徑。 (最小-最大) | 10.00-10.30mm |
長度公差 | +/- 0.50mm |
材料 | 碳素鋼 |
公稱通徑 | M10 |
總長度 | 40mm |
洛氏硬度 | RC43-52 |
類別 | 開槽 |
室壁厚度 | 2.00mm |
船重(kg) | 0.36 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 7318290000 |
原產地 | US |