項目 | 煙斗 |
連線設定 | 螺紋的 |
內部Dia。 | 2.067“ |
總長: | 10ft。 |
材料 | 鍍鋅鋼 |
最大。 壓力 | 300華氏度時350磅/平方英寸 |
金屬探測 | 是 |
外直徑。 | 2.375“ |
管道尺寸 | 2" |
活動行程 | 40 |
室壁厚度 | 0.154“ |
船重(kg) | 16.45 |
船高(厘米) | 6.1 |
船長(厘米) | 304.8 |
船寬(厘米) | 6.1 |
HS代碼 | 7306305032 |
原產地 | GT |
產品 | 型號 | 連線設定 | 總長: | 材料 | 外直徑。 | 管道尺寸 | 活動行程 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4GRN9 | 兩端都有螺紋 | 36“ | 紅黃銅 | 1" | 3機構/ 4“ | 80 | 新台幣5,674元 |