得到它 可能 9, 星期四
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 彈簧銷 |
實際直徑(最小-最大) | 0.098-0.103“ |
倒角直徑 | 0.091“ |
倒角長度參考 | 0.038“ |
雙剪切強度(磅) | 1150 |
完 | 樸素 |
適合孔直徑。 (最小-最大) | 0.093-0.097“ |
長度公差 | +/- 0.010英寸 |
材料 | 碳素鋼 |
公稱通徑 | 3機構/ 32“ |
總長度 | 1機構/ 4“ |
洛氏硬度 | RC43-52 |
類別 | 重型盤繞 |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 1.27 |
HS代碼 | 7318290000 |
原產地 | US |