得到它 可能 14, 星期二
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 彈簧銷 |
實際直徑(最小-最大) | 4.20-4.40mm |
倒角直徑 | 3.9mm |
倒角長度參考 | 1.1mm |
雙剪切強度(磅) | 2158 |
完 | 樸素 |
適合孔直徑。 (最小-最大) | 3.98-4.12mm |
長度公差 | +/- 0.25mm |
材料 | 碳素鋼 |
公稱通徑 | M4 |
總長度 | 14mm |
洛氏硬度 | RC43-52 |
類別 | 盤繞的 |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 7318290000 |
原產地 | US |