項目 | 針 |
配藥 | 流體,膠粘劑,溶劑,助焊劑,油和糊劑 |
測量 | 20 |
內部Dia。 | 0.024“ |
總長: | 4" |
材料 | 不銹鋼 |
外直徑。 | 0.036“ |
類別 | 可重複使用的鈍探針魯爾鎖 |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 2.03 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 8205595560 |
原產地 | US |
型號 | 測量 | 內部Dia。 | 總長: | 材料 | 外直徑。 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5電視4 | 5 | 0.189“ | 2" | 不銹鋼 | 0.219“ | 可重複使用的鈍探針魯爾鎖 | 新台幣3,057元 | |
5電視5 | 6 | 0.173“ | 2" | 不銹鋼 | 0.203“ | 可重複使用的鈍探針魯爾鎖 | 新台幣2,912元 | |
5電視6 | 7 | 0.150“ | 2" | 不銹鋼 | 0.18“ | 可重複使用的鈍探針魯爾鎖 | 新台幣2,802元 | |
5電視7 | 8 | 0.135“ | 2" | 不銹鋼 | 0.165“ | 可重複使用的鈍探針魯爾鎖 | 新台幣2,792元 | |
5電視8 | 9 | 0.118“ | 2" | 不銹鋼 | 0.148“ | 可重複使用的鈍探針魯爾鎖 | 新台幣2,707元 | |
5電視9 | 10 | 0.106“ | 2" | 不銹鋼 | 0.134“ | 可重複使用的鈍探針魯爾鎖 | 新台幣2,720元 | |
5FTW0 | 11 | 0.094“ | 2" | 不銹鋼 | 0.12“ | 可重複使用的鈍探針魯爾鎖 | 新台幣2,672元 |