項目 | 針 |
顏色 | 藍色 |
配藥 | 流體,膠粘劑,溶劑,助焊劑,油和糊劑 |
測量 | 23 |
內部Dia。 | 0.017“ |
總長: | 1" |
材料 | 不銹鋼套管和聚丙烯接頭 |
外直徑。 | 0.025“ |
類別 | 一次性探頭 |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 3.81 |
HS代碼 | 8205595560 |
原產地 | US |
型號 | 類別 | 顏色 | 配藥 | 測量 | 內部Dia。 | 總長: | 材料 | 外直徑。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5自貿區7 | 可重複使用的鈍頭探頭1/8“ NPT | - | 流體,膠粘劑,溶劑,助焊劑,油和糊劑 | 10 | 0.106“ | 2" | 不銹鋼 | 0.134“ | 新台幣1,970元 | |
5自貿區8 | 可重複使用的鈍頭探頭1/8“ NPT | - | 流體,膠粘劑,溶劑,助焊劑,油和糊劑 | 13 | 0.071“ | 2" | 不銹鋼 | 0.095“ | 新台幣1,828元 | |
5自貿區9 | 可重複使用的鈍頭探頭1/8“ NPT | - | 流體,膠粘劑,溶劑,助焊劑,油和糊劑 | 16 | 0.047“ | 2" | 不銹鋼 | 0.065“ | 新台幣1,763元 | |
5FVA0 | 可重複使用的鈍頭探頭1/8“ NPT | - | 流體,膠粘劑,溶劑,助焊劑,油和糊劑 | 19 | 0.027“ | 2" | 不銹鋼 | 0.042“ | 新台幣1,744元 | |
5FVA1 | 可重複使用的鈍頭探頭1/8“ NPT | - | 流體,膠粘劑,溶劑,助焊劑,油和糊劑 | 22 | 0.016“ | 2" | 不銹鋼 | 0.028“ | 新台幣1,803元 | |
5FVA3 | 可重複使用的鈍頭探頭1/4“ NPT | - | 流體,膠粘劑,溶劑,助焊劑,油和糊劑 | 10 | 0.106“ | 2" | 不銹鋼 | 0.134“ | 新台幣1,987元 | |
5FVA4 | 可重複使用的鈍頭探頭1/4“ NPT | - | 流體,膠粘劑,溶劑,助焊劑,油和糊劑 | 13 | 0.071“ | 2" | 不銹鋼 | 0.095“ | 新台幣1,859元 |