項目 | 泡沫卷 |
背襯類型 | 變壓吸附 |
電池類型 | 開孔 |
顏色 | 炭色 |
密度 | 2磅/立方英寸英尺 |
完 | 光滑細胞 |
硬度@ 25%變形 | 0.55至0.74 psi |
總長: | 25ft。 |
長度公差 | +/- 0.250英寸 |
材料 | 聚酯纖維 |
拉伸極限 | 0.9 |
溫度。 範圍 | -20度至180度F |
拉伸強度 | 20 PSI |
厚度 | 1機構/ 2“ |
厚度公差 | +/- 0.250英寸 |
信號寬度 | 54“ |
寬度公差 | +/- 0.250英寸 |
船重(kg) | 9.25 |
船高(厘米) | 45.72 |
船長(厘米) | 45.72 |
船寬(厘米) | 137.16 |
HS代碼 | 3921905050 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 材料 | 背襯類型 | 顏色 | 拉伸極限 | 溫度。 範圍 | 拉伸強度 | 厚度 | 厚度公差 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5GDT6 | 抗靜電聚乙烯 | 樸素 | 馬卡龍粉 | 0.21 | -20度至150度F | 40 PSI | 1機構/ 4“ | +/- 0.013英寸 | - | 詢價
|