項目 | 泡沫板 |
背襯類型 | 樸素 |
顏色 | 馬卡龍粉 |
密度 | 1.4磅銅英尺 |
完 | 平滑 |
硬度@ 25%變形 | 35 PSI |
總長: | 82“ |
長度公差 | +/- 0.250英寸 |
材料 | 防靜電聚氨酯 |
拉伸極限 | 企業排放佔全球 200% |
溫度。 範圍 | -20到150 F. |
拉伸強度 | 13 PSI |
厚度 | 1.5“ |
厚度公差 | +/- 0.250英寸 |
類別 | 開孔 |
信號寬度 | 54“ |
寬度公差 | +/- 0.250英寸 |
船重(kg) | 2.72 |
船高(厘米) | 45.72 |
船長(厘米) | 121.92 |
船寬(厘米) | 121.92 |
HS代碼 | 3921190000 |
原產地 | US |