項目 | 泡沫板 |
背襯類型 | 樸素 |
顏色 | 皮膚護理 |
密度 | 2.8磅立方英尺/英尺 |
完 | 光滑細胞 |
硬度@ 25%變形 | 0.32-0.67 PSI |
總長: | 72“ |
長度公差 | +/- 0.250英寸 |
材料 | 35280聚氨酯 |
拉伸極限 | 企業排放佔全球 120% |
溫度。 範圍 | -20到180 F. |
拉伸強度 | 9 PSI |
厚度 | 1機構/ 2“ |
厚度公差 | +/- 0.250英寸 |
類別 | 開孔 |
信號寬度 | 24“ |
寬度公差 | +/- 0.250英寸 |
船重(kg) | 0.64 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 121.92 |
船寬(厘米) | 121.92 |
HS代碼 | 3921190000 |
原產地 | US |