得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 吊環螺栓 |
眼內直徑。 | 15機構/ 32“ |
眼外直徑。 | 29機構/ 32“ |
吊環類型 | 無肩焊接閉眼 |
完 | 高拋光 |
材料 | 不銹鋼 |
總長度 | 4.25“ |
小腿Dia | 1機構/ 4“ |
刀柄長度 | 3" |
測量系統 | 英寸 |
螺紋長度 | 2" |
螺紋尺寸 | 1 / 4-20 |
船重(kg) | 0.03 |
船高(厘米) | 1.02 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 7318152091 |
原產地 | CN |