扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

批准供應商 5P434 彎頭 90 度 1/4 英吋 Fnpt | AE4YUG

APPROVED VENDOR 5P434 彎頭 90 度 1/4 英寸 Fnpt

有現貨
貨號:AE4YUG 型號:5P434

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$137 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目90度彎頭
主體材料黑色可​​鍛鑄鐵
課程150
連接類型核不擴散條約
最大。 壓力300 psi @ 150度F
管道尺寸1機構/ 4“
飽和蒸汽壓力150 PSI
溫度。 範圍-20度至366度F

送貨信息:

船重(kg) 0.05
船高(厘米)12.07
船長(厘米)15.24
船寬(厘米)10.8
HS代碼7307199060
原產地CN

產品型號

產品型號主體材料課程連接類型最大。 壓力管道尺寸飽和蒸汽壓力溫度。 範圍價錢
批准供應商 1LBU1 彎頭 90 度 1/4 英寸 Fnpt | AB2DFV 1LBU1黑色可​​鍛鑄鐵300核不擴散條約2000 psi @ 150度F1機構/ 4“300 PSI-20度至550度F新台幣399元
批准供應商 1LBU2 彎頭 90 度 3/8 英寸 Fnpt | AB2DFW 1LBU2黑色可​​鍛鑄鐵300核不擴散條約2000 psi @ 150度F3機構/ 8“300 PSI-20度至550度F新台幣368元
批准供應商 1LBU3 彎頭 90 度 1/2 英寸 Fnpt | AB2DFX 1LBU3黑色可​​鍛鑄鐵300核不擴散條約2000 psi @ 150度F1機構/ 2“300 PSI-20度至550度F新台幣477元
批准供應商 1LBU4 彎頭 90 度 3/4 英寸 Fnpt | AB2DFY 1LBU4黑色可​​鍛鑄鐵300核不擴散條約2000 psi @ 150度F3機構/ 4“300 PSI-20度至550度F新台幣619元
批准供應商 1LBU5 彎頭 90 度 1 英寸 Fnpt | AB2DFZ 1LBU5黑色可​​鍛鑄鐵300核不擴散條約2000 psi @ 150度F1"300 PSI-20度至550度F新台幣912元
批准供應商 1LBU6 彎頭 90 度 1-1/4 英寸 Fnpt | AB2DGA 1LBU6黑色可​​鍛鑄鐵300核不擴散條約1500 psi @ 150度F1.25“300 PSI-20度至550度F新台幣1,463元
批准供應商 1LBU7 彎頭 90 度 1-1/2 英寸 Fnpt | AB2DGB 1LBU7黑色可​​鍛鑄鐵300核不擴散條約1500 psi @ 150度F1.5“300 PSI-20度至550度F新台幣1,977元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

APPROVED VENDOR 5P434 彎頭 90 度 1/4 英寸 Fnpt
新台幣137元 /單元