項目 | 90度彎頭 |
主體材料 | 黑色可鍛鑄鐵 |
課程 | 150 |
連接類型 | 核不擴散條約 |
最大。 壓力 | 300 psi @ 150度F |
管道尺寸 | 1 / 2“x 1 / 4” |
飽和蒸汽壓力 | 150 PSI |
溫度。 範圍 | -20度至366度F |
船重(kg) | 0.1 |
船高(厘米) | 3.3 |
船長(厘米) | 4.57 |
船寬(厘米) | 3.56 |
HS代碼 | 7307199060 |
原產地 | CN |
型號 | 主體材料 | 課程 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 飽和蒸汽壓力 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2WU13 | 可鍛鐵 | 150 | 300 psi @ 150度F | 3的“X 1” | 150 PSI | -20度至366度F | 新台幣2,037元 | |
5P442 | 黑色可鍛鑄鐵 | 150 | 300 psi @ 150度F | 3 / 8“x 1 / 4” | 150 PSI | -20度至366度F | - | 詢價
|
5P443 | 黑色可鍛鑄鐵 | 150 | 300 psi @ 150度F | 1 / 2“x 3 / 8” | 150 PSI | -20度至366度F | - | 詢價
|
5P445 | 黑色可鍛鑄鐵 | 150 | 300 psi @ 150度F | 3 / 4“x 1 / 2” | 150 PSI | -20度至366度F | 新台幣133元 | |
5P446 | 黑色可鍛鑄鐵 | 150 | 300 psi @ 150度F | 3 / 4“x 3 / 8” | 150 PSI | -20度至366度F | 新台幣161元 | |
5P447 | 黑色可鍛鑄鐵 | 150 | 300 psi @ 150度F | 1英寸x 3/4英寸 | 150 PSI | -20度至366度F | 新台幣199元 | |
5P448 | 黑色可鍛鑄鐵 | 150 | 300 psi @ 150度F | 1英寸x 1/2英寸 | 150 PSI | -20度至366度F | - | 詢價
|