5p529 | 2p1六角襯套 1 X 4-XNUMX/XNUMX 英吋 Mnpt X Fnpt | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

批准供應商 5P529 六角襯套 2 x 1-1/4 英寸 Mnpt x Fnpt | AE4YYK

APPROVED VENDOR 5P529 六角襯套 2 x 1-1/4 英寸 Mnpt x Fnpt

有現貨
貨號:AE4YYK 型號:5P529

得到它 可能 8, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$428 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目六角襯套
主體材料黑色可​​鍛鑄鐵
課程150
連接類型MNPT x FNPT
最大。 壓力300 psi @ 150度F
管道尺寸2英寸x 1-1 / 4英寸
飽和蒸汽壓力150 PSI
溫度。 範圍-20度至366度F

送貨信息:

船重(kg) 0.38
船高(厘米)12.19
船長(厘米)16
船寬(厘米)10.67
HS代碼7307199060
原產地CN

產品型號

產品型號主體材料管道尺寸價錢
批准供應商 2WU89 六角襯套 4 x 3 英寸 Mnpt x Fnpt | AC3VUW 2WU89黑色可​​鍛鑄鐵4的“X 3”新台幣2,116元
批准供應商 2WU92 六角襯套 3 x 1 英寸 Mnpt x Fnpt | AC3VUZ 2WU92黑色可​​鍛鑄鐵3的“X 1”新台幣640元
批准供應商 2WU93 六角襯套 3 x 1-1/4 英寸 Mnpt x Fnpt | 交流3VVA 2WU93黑色可​​鍛鑄鐵3英寸x 1-1 / 4英寸新台幣671元
批准供應商 2WU94 六角襯套 3 x 1-1/2 英寸 Mnpt x Fnpt | AC3VVB 2WU94黑色可​​鍛鑄鐵3英寸x 1-1 / 2英寸新台幣641元
批准供應商 2WU95 六角襯套 3 x 2 英寸 Mnpt x Fnpt | 交流3VVC 2WU95黑色可​​鍛鑄鐵3的“X 2”新台幣1,114元
批准供應商 2WU96 六角襯套 3 x 2-1/2 英寸 Mnpt x Fnpt | AC3VVD 2WU96黑色可​​鍛鑄鐵3英寸x 2-1 / 2英寸新台幣1,204元
批准供應商 2WU99 六角襯套黑色可鍛鑄鐵 150 | 交流3VVF 2WU99可鍛鐵4英寸x 1-1 / 4英寸新台幣1,948元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

APPROVED VENDOR 5P529 六角襯套 2 x 1-1/4 英寸 Mnpt x Fnpt
新台幣428元 /單元