項目 | 方頭插頭 |
主體材料 | 黑色可鍛鑄鐵 |
課程 | 150 |
連接類型 | 多邊核不擴散條約 |
結構 | 芯 |
最大。 壓力 | 300 psi @ 150度F |
管道尺寸 | 1" |
飽和蒸汽壓力 | 150 PSI |
溫度。 範圍 | -20度至366度F |
船重(kg) | 0.11 |
船高(厘米) | 12.07 |
船長(厘米) | 15.88 |
船寬(厘米) | 10.8 |
HS代碼 | 7307199060 |
原產地 | CN |
型號 | 課程 | 結構 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 飽和蒸汽壓力 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2WU86 | 150 | 芯 | 300 psi @ 150度F | 2.5“ | 150 PSI | -20度至366度F | 新台幣327元 | |
2WU87 | 150 | 芯 | 300 psi @ 150度F | 3" | 150 PSI | -20度至366度F | 新台幣476元 | |
2WU88 | 150 | 芯 | 300 psi @ 150度F | 4" | 150 PSI | -20度至366度F | 新台幣1,681元 | |
5P540 | 150 | 芯 | 300 psi @ 150度F | 1機構/ 8“ | 150 PSI | -20度至366度F | 新台幣44元 | |
5P541 | 150 | 芯 | 300 psi @ 150度F | 1機構/ 4“ | 150 PSI | -20度至366度F | 新台幣37元 | |
5P542 | 150 | 芯 | 300 psi @ 150度F | 3機構/ 8“ | 150 PSI | -20度至366度F | 新台幣37元 | |
5P543 | 150 | 芯 | 300 psi @ 150度F | 1機構/ 2“ | 150 PSI | -20度至366度F | 新台幣36元 |