項目 | 耦合 |
主體材料 | 黑色可鍛鑄鐵 |
課程 | 150 |
連接類型 | 核不擴散條約 |
最大。 壓力 | 300 psi @ 150度F |
管道尺寸 | 3機構/ 8“ |
飽和蒸汽壓力 | 150 PSI |
溫度。 範圍 | -20度至366度F |
船重(kg) | 0.06 |
船高(厘米) | 3.56 |
船長(厘米) | 3.3 |
船寬(厘米) | 3.3 |
HS代碼 | 7307199060 |
原產地 | CN |
型號 | 主體材料 | 課程 | 連接類型 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 飽和蒸汽壓力 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1LBY3 | 黑色可鍛鑄鐵 | 300 | 核不擴散條約 | 2000 psi @ 150度F | 1機構/ 4“ | 300 PSI | -20度至550度F | 新台幣272元 | |
1LBY4 | 黑色可鍛鑄鐵 | 300 | 核不擴散條約 | 2000 psi @ 150度F | 3機構/ 8“ | 300 PSI | -20度至550度F | 新台幣260元 | |
1LBY5 | 黑色可鍛鑄鐵 | 300 | 核不擴散條約 | 2000 psi @ 150度F | 1機構/ 2“ | 300 PSI | -20度至550度F | 新台幣291元 | |
1LBY6 | 黑色可鍛鑄鐵 | 300 | 核不擴散條約 | 2000 psi @ 150度F | 3機構/ 4“ | 300 PSI | -20度至550度F | 新台幣456元 | |
1LBY7 | 黑色可鍛鑄鐵 | 300 | 核不擴散條約 | 2000 psi @ 150度F | 1" | 300 PSI | -20度至550度F | 新台幣689元 | |
1LBY8 | 黑色可鍛鑄鐵 | 300 | 核不擴散條約 | 1500 psi @ 150度F | 1.25“ | 300 PSI | -20度至550度F | 新台幣686元 | |
1LBY9 | 黑色可鍛鑄鐵 | 300 | 核不擴散條約 | 1500 psi @ 150度F | 1.5“ | 300 PSI | -20度至550度F | 新台幣1,156元 |