扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

核准供應商 5P562 變徑管 1/2 x 1/4 英吋 Fnpt | AE4YZV

APPROVED VENDOR 5P562 減速機 1/2 x 1/4 英寸 Fnpt

有現貨
貨號:AE4YZV 型號:5P562

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$102 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目減速器
主體材料黑色可​​鍛鑄鐵
課程150
連接類型核不擴散條約
最大。 壓力300 psi @ 150度F
管道尺寸1 / 2“x 1 / 4”
飽和蒸汽壓力150 PSI
溫度。 範圍-20度至366度F

送貨信息:

船重(kg) 0.07
船高(厘米)12.19
船長(厘米)16
船寬(厘米)10.92
HS代碼7307199060
原產地CN

產品型號

產品型號主體材料課程連接類型最大。 壓力管道尺寸飽和蒸汽壓力溫度。 範圍價錢
批准供應商 1MNG5 異徑管 1/4 x 1/8 英寸 Npt | AB2LCW 1MNG5黑鍛鋼-核不擴散條約3000 psi @ 72度F1 / 4“x 1 / 8”--新台幣185元
批准供應商 1MNG6 異徑管 3/8 x 1/8 英寸 Npt | AB2LCX 1MNG6黑鍛鋼-核不擴散條約3000 psi @ 72度F3 / 8“x 1 / 8”--新台幣240元
批准供應商 1MNG7 異徑管 3/8 x 1/4 英寸 Npt | AB2LCY 1MNG7黑鍛鋼-核不擴散條約3000 psi @ 72度F3 / 8“x 1 / 4”--新台幣299元
批准供應商 1MNG8 異徑管 1/2 x 1/4 英寸 Npt | AB2LCZ 1MNG8黑鍛鋼-核不擴散條約3000 psi @ 72度F1 / 2“x 1 / 4”--新台幣258元
批准供應商 1MNG9 異徑管 1/2 x 3/8 英寸 Npt | AB2LDA 1MNG9黑鍛鋼-核不擴散條約3000 psi @ 72度F1 / 2“x 3 / 8”--新台幣283元
批准供應商 1MNH1 異徑管 3/4 x 3/8 英寸 Npt | AB2LDB 1百萬NH1黑鍛鋼-核不擴散條約3000 psi @ 72度F3 / 4“x 3 / 8”--新台幣341元
批准供應商 1MNH2 異徑管 3/4 x 1/2 英寸 Npt | AB2LDC 1百萬NH2黑鍛鋼-核不擴散條約3000 psi @ 72度F3 / 4“x 1 / 2”--新台幣342元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

APPROVED VENDOR 5P562 減速機 1/2 x 1/4 英寸 Fnpt
新台幣102元 /單元