得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 乳頭 |
基本連接類型 | 兩端都有螺紋 |
主體材料 | 黑色焊接鋼 |
總長: | 3.5“ |
最大。 壓力 | 300華氏度時150磅/平方英寸 |
最高 蒸汽壓力 | 150 PSI |
外直徑。 | 1-21 / 32“ |
管道尺寸 | 1.25“ |
活動行程 | 40 |
無縫/焊接 | 焊接 |
螺紋類型 | NPT |
室壁厚度 | 1機構/ 8“ |
船重(kg) | 0.25 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 8.89 |
船寬(厘米) | 3.81 |
HS代碼 | 7307995015 |
原產地 | CN |
型號 | 總長: | 最大。 壓力 | 外直徑。 | 管道尺寸 | 室壁厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10E175 | 2" | 150華氏度時400磅/平方英寸 | 2.375“ | 2" | - | - | 詢價
|
10E176 | 2" | 150華氏度時400磅/平方英寸 | 0.405“ | 1機構/ 8“ | - | 新台幣535元 | |
10E177 | 2.5“ | 150華氏度時400磅/平方英寸 | 0.54“ | 1機構/ 4“ | - | 新台幣664元 | |
10E181 | 3.5“ | 150華氏度時400磅/平方英寸 | 1.315“ | 1" | - | - | 詢價
|
10E182 | 8" | 150華氏度時400磅/平方英寸 | 1.315“ | 1" | - | - | 詢價
|
10E183 | 4.5“ | 150華氏度時400磅/平方英寸 | 1.315“ | 1" | - | 新台幣2,176元 | |
10E184 | 7機構/ 8“ | 150華氏度時400磅/平方英寸 | 0.54“ | 1機構/ 4“ | - | 新台幣751元 |