5p839 | 45 度直通彎頭 1/2 英吋鍍鋅 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

批准供應商 5P839 街道彎頭 45 度 1/2 英寸鍍鋅 | AE4ZLT

APPROVED VENDOR 5P839 街道彎頭 45 度 1/2 英寸鍍鋅

有現貨
貨號:AE4ZLT 型號:5P839

得到它 可能 10, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$165 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目彎頭,45度
主體材料鍍鋅可鍛鑄鐵
課程150
連接類型FNPT × MNPT
最大。 壓力300 psi @ 150度F WOG
管道尺寸1機構/ 2“
飽和蒸汽壓力150 PSI

送貨信息:

船重(kg) 0.09
船高(厘米)3.3
船長(厘米)5.08
船寬(厘米)5.08
HS代碼7307199060
原產地CN

產品型號

產品型號課程最大。 壓力管道尺寸飽和蒸汽壓力價錢
批准供應商 1XKU9 街道彎頭 45 度 1 英寸 Npt 鍍鋅 | AB4FBZ 1XKU93002000 psi @ 150度F WOG1"300華氏度時為550 psi新台幣825元
批准供應商 2WJ18 街道彎頭 45 度 3 英寸 Npt 鐵 | AC3UXA 2WJ18150300 psi @ 150度F WOG3"150 PSI新台幣2,832元
批准供應商 2WJ19 Elbow Street 45 度鍍鋅 4 英寸 | AC3UXB 2WJ19150300 psi @ 150度F WOG4"150 PSI新台幣4,222元
批准供應商 5P840 街道彎頭 45 度 3/4 英寸鍍鋅 | AE4ZLU 5P840150300 psi @ 150度F WOG3機構/ 4“150 PSI新台幣304元
批准供應商 6KJ06 街道彎頭 45 度 1 英寸鍍鋅 | AE9LAZ 6KJ06150300 psi @ 150度F WOG1"150 PSI新台幣294元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

APPROVED VENDOR 5P839 街道彎頭 45 度 1/2 英寸鍍鋅
新台幣165元 /單元