項目 | 六角襯套 |
主體材料 | 鍍鋅可鍛鑄鐵 |
課程 | 150 |
連接類型 | MNPT x FNPT |
最大。 壓力 | 300 psi @ 150度F WOG |
管道尺寸 | 1-1/2" x 3/4" |
飽和蒸汽壓力 | 150 PSI |
船重(kg) | 0.19 |
船高(厘米) | 12.19 |
船長(厘米) | 15.49 |
船寬(厘米) | 10.92 |
HS代碼 | 7307199060 |
原產地 | CN |
型號 | 主體材料 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
1型号3 | 鍍鋅可鍛鑄鐵 | 300 psi @ 150度F WOG | 3 / 8“x 1 / 4” | 新台幣189元 | |
1型号4 | 鍍鋅鍛鋼 | 3000華氏度時72磅/平方英寸 | 1 / 2“x 3 / 8” | 新台幣210元 | |
1型号5 | 鍍鋅鍛鋼 | 3000華氏度時72磅/平方英寸 | 3 / 4“x 1 / 2” | 新台幣257元 | |
1型号6 | 鍍鋅鍛鋼 | 3000華氏度時72磅/平方英寸 | 1英寸x 1/2英寸 | 新台幣358元 | |
1型号7 | 鍍鋅鍛鋼 | 3000華氏度時72磅/平方英寸 | 1英寸x 3/4英寸 | 新台幣356元 | |
1型号8 | 鍍鋅鍛鋼 | 3000華氏度時72磅/平方英寸 | 1-1 / 4“ x 1” | 新台幣518元 | |
1型号9 | 鍍鋅鍛鋼 | 3000華氏度時72磅/平方英寸 | 1-1/2" x 1-1/4" | 新台幣578元 |