扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

核准供應商 5P897 六角襯套 2 x 1 1/2 英吋鍍鋅 | AE4ZPD

APPROVED VENDOR 5P897 六角襯套 2 x 1 1/2 英寸鍍鋅

有現貨
項目:AE4ZPD 型號:5P897

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$456 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目六角襯套
主體材料鍍鋅可鍛鑄鐵
課程150
連接類型MNPT x FNPT
最大。 壓力300 psi @ 150度F WOG
管道尺寸2英寸x 1-1 / 2英寸
飽和蒸汽壓力150 PSI

送貨信息:

船重(kg) 0.32
船高(厘米)12.7
船長(厘米)16
船寬(厘米)10.92
HS代碼7307199060
原產地CN

產品型號

產品型號主體材料最大。 壓力管道尺寸價錢
批准供應商 1型号3 六角異徑襯套 3/8 x 1/4 英寸 | AB2LMJ 1型号3鍍鋅可鍛鑄鐵300 psi @ 150度F WOG3 / 8“x 1 / 4”新台幣189元
批准供應商 1型号4 六角異徑襯套 1/2 x 3/8 英寸 | AB2LMK 1型号4鍍鋅鍛鋼3000華氏度時72磅/平方英寸1 / 2“x 3 / 8”新台幣210元
批准供應商 1型号5 六角異徑襯套 3/4 x 1/2 英寸 | AB2LML 1型号5鍍鋅鍛鋼3000華氏度時72磅/平方英寸3 / 4“x 1 / 2”新台幣257元
批准供應商 1型号6 六角變徑襯套 1 x 1/2 英寸 | AB2LMM 1型号6鍍鋅鍛鋼3000華氏度時72磅/平方英寸1英寸x 1/2英寸新台幣358元
批准供應商 1型号7 六角異徑襯套 1 x 3/4 英寸 | AB2LMN 1型号7鍍鋅鍛鋼3000華氏度時72磅/平方英寸1英寸x 3/4英寸新台幣356元
批准供應商 1型号8 六角異徑襯套 1 1/4 x 1 英寸 | AB2LMP 1型号8鍍鋅鍛鋼3000華氏度時72磅/平方英寸1-1 / 4“ x 1”新台幣518元
批准供應商 1型号9 六角異徑襯套 1 1/2 x 1 1/4 英寸 | AB2LMQ 1型号9鍍鋅鍛鋼3000華氏度時72磅/平方英寸1-1/2" x 1-1/4"新台幣578元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

APPROVED VENDOR 5P897 六角襯套 2 x 1 1/2 英寸鍍鋅
新台幣456元 /單元