5p966 | 落地法蘭 3/8 英吋 Npt 可鍛鑄鐵 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

批准供應商 5P966 地板法蘭 3/8 英寸 Npt 可鍛鑄鐵 | AE4ZRR

APPROVED VENDOR 5P966 落地法蘭 3/8 英寸 Npt 可鍛鑄鐵

有現貨
貨號:AE4ZRR 型號:5P966

得到它 可能 3, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$796 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目地板法蘭
主體材料鍍鋅可鍛鑄鐵
課程150
連接類型核不擴散條約
最大。 壓力300 psi @ 150度F WOG
孔數4
外直徑。3"
管道尺寸3機構/ 8“
飽和蒸汽壓力150 PSI
溫度。 範圍-20度至150度F

送貨信息:

船重(kg) 0.18
船高(厘米)2.29
船長(厘米)7.87
船寬(厘米)7.87
HS代碼7307199080
原產地CN

產品型號

產品型號孔數外直徑。管道尺寸價錢
批准供應商 2WJ70 地板法蘭 3 英寸 Npt 可鍛鑄鐵 | AC3UYV 2WJ7066.375“3"新台幣2,758元
批准供應商 5P965 地板法蘭 1/4 英寸 Npt 可鍛鑄鐵 | AE4ZRQ 5P96542.375“1機構/ 4“新台幣409元
批准供應商 5P967 地板法蘭 1/2 英寸 Npt 可鍛鑄鐵 | AE4ZRT 5P96743"1機構/ 2“新台幣538元
批准供應商 5P968 地板法蘭 3/4 英寸 Npt 可鍛鑄鐵 | AE4ZRU 5P96843.25“3機構/ 4“新台幣626元
批准供應商 5P969 地板法蘭 1 英寸 Npt 可鍛鑄鐵 | AE4ZRV 5P96943.875“1"新台幣651元
批准供應商 5P970 地板法蘭 1 1/4 英寸鍍鋅 | AE4ZRW 5P97043.875“1.25“新台幣870元
批准供應商 5P971 地板法蘭 1 1/2 英寸鍍鋅 | AE4ZRX 5P97144.5“1.5“新台幣1,232元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

APPROVED VENDOR 5P966 落地法蘭 3/8 英寸 Npt 可鍛鑄鐵
新台幣796元 /單元