5pak8 |變徑管 1-1/4 X 1/2 英吋 Fnpt | Raptor Supplies 台灣
核准供應商 5PAK8 異徑管 1-1/4 x 1/2 英吋 Fnpt | AE4ZVY

APPROVED VENDOR 5PAK8 減速機 1-1/4 x 1/2 英寸 Fnpt

貨號:AE4ZVY 型號:5PAK8

得到它 可能 7, 星期二

尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目減速器
主體材料黑色可​​鍛鑄鐵
課程300
連接類型核不擴散條約
最大。 壓力1500 psi @ 150度F
管道尺寸1-1/4" x 1/2"
飽和蒸汽壓力300 PSI
溫度。 範圍-20度至550度F

送貨信息:

船重(kg) 0.45
船高(厘米)6.35
船長(厘米)6.35
船寬(厘米)6.35
HS代碼7307199060
原產地CN

產品型號

產品型號管道尺寸價錢
核准供應商 1XKT8 減速器 1-1/4 x 1 英吋 Fnpt | AB4FBN 1XKT81-1 / 4“ x 1”新台幣847元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

APPROVED VENDOR 5PAK8 減速機 1-1/4 x 1/2 英寸 Fnpt