得到它 可能 14, 星期二
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 端子板適配器 |
主體材料 | 黃銅 |
顏色 | 紅 |
接觸材料 | 鍍鎳黃銅 |
手持電壓 | 33VAC / 70VDC |
免提電壓 | 600VAC |
絕緣材料 | 聚合物 |
總長: | 1.5“ |
最高 安培 | 20 |
工作溫度。 | 14至212度F |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 30.48 |
船長(厘米) | 25.65 |
船寬(厘米) | 20.57 |
HS代碼 | 8536698000 |
原產地 | CN |