得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 數字台式萬用表 |
交流電 | 400 uA 至 10 A |
基本直流精度 | +/- 0.025 |
電容 | 40nF 至 40mF |
計數 | 39999 |
顯示屏 | 雙背光顯示屏 |
頻率計數器 | 40 Hz至400 MHz |
介面 | RS232C 和 USB |
安全等級 | CE |
溫度。 範圍 | -40 華氏度至 1832 華氏度,(-40 攝氏度至 100 攝氏度) |
真有效值 | 是 |
電壓(交流) | 4到1000V |
電壓(直流) | 400mV 至 1000V |
船重(kg) | 3.59 |
船高(厘米) | 30.48 |
船長(厘米) | 35.56 |
船寬(厘米) | 16.51 |
HS代碼 | 9030310000 |
原產地 | CN |