得到它 可能 13, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 鍵鎖螺紋插入 |
鑽頭尺寸 | Q |
外螺紋尺寸 | 3 / 8-16 |
安裝過程 | 工具5XA40 |
內螺紋類 | 3B |
內螺紋尺寸 | 10-24 |
總長: | 0.31“ |
材料 | 黑磷酸鹽鋼 |
最小全螺紋深度 | 0.37“ |
絲錐尺寸 | 3 / 8-16 |
螺紋類型 | UNC |
類別 | 2個鎖定鍵 |
牆型 | 厚 |
船重(kg) | 0.03 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 5.08 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 7318190000 |
原產地 | HU |