得到它 可能 13, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 鍵鎖螺紋插入 |
鑽頭尺寸 | 6.9mm |
外螺紋尺寸 | M8 x 1.25 |
安裝過程 | 工具5XA40 |
內螺紋類 | 6H |
內螺紋尺寸 | M5 x 0.8毫米 |
總長: | 8" |
材料 | 黑磷酸鹽鋼 |
最小全螺紋深度 | 9.5mm |
絲錐尺寸 | M8 x 1.25毫米 |
螺紋類型 | 公制 |
類別 | 2個鎖定鍵 |
牆型 | 薄 |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 5.08 |
船寬(厘米) | 1.27 |
HS代碼 | 7318190000 |
原產地 | HU |