得到它 可能 13, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 鍵鎖螺紋插入 |
鑽頭尺寸 | 14.75mm |
外螺紋尺寸 | M16 x 1.5 |
安裝過程 | 工具5XA44 |
內螺紋類 | 6H |
內螺紋尺寸 | M12 x 1.75 |
總長: | 16 |
材料 | 黑磷酸鹽鋼 |
最小全螺紋深度 | 17.5mm |
絲錐尺寸 | M16 x 1.5毫米 |
螺紋類型 | 公制 |
類別 | 4個鎖定鍵 |
牆型 | 薄 |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 1.52 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 3.81 |
HS代碼 | 7318190000 |
原產地 | HU |