得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 消毒水槽/水箱浸入式加熱器 |
控制範圍 | 55度至200度F |
機箱類型 | 固定到鋁製底座 |
身高 | 19.5“ |
Min.最小Immersion Depth浸入深度 | 8" |
總長度 | 22.5“ |
段落 | 1 |
護套材料 | Incoloy(R) |
特別資訊 | 室內操作,溫度可恆溫控制和調節 |
電壓 | 120 |
瓦特密度 | 8平方英寸 |
瓦 | 1000 |
船重(kg) | 1.38 |
船高(厘米) | 13.97 |
船長(厘米) | 60.96 |
船寬(厘米) | 14.73 |
HS代碼 | 8516100080 |
原產地 | US |