得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 刻度瓶 |
基本材料 | 玻璃 |
主體材料 | 玻璃 |
容量 | 12盎司。 |
瓶蓋顏色 | 黑色 |
封蓋材料 | 塑料 |
直徑 | 2.375“ |
畢業範圍 | 75至200毫升 |
畢業細分 | 75mL,130mL,200mL |
身高 | 8" |
口 | 窄 |
螺絲蓋尺寸 | 1.375“ |
三方圈 | 圓形 |
船重(kg) | 0.23 |
船高(厘米) | 22.86 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 3923500000 |
原產地 | US |