項目 | 六角頭螺釘 |
直徑/螺紋尺寸 | M30 x 3.5 |
直徑 | M30 |
完 | 鍍黃鋅 |
級 | 8 |
頭高 | 18.7mm |
頭型 | 十六進制 |
頭寬 | 46mm |
頭下長度 | 100mm |
材料 | 鐵件 |
證明負荷 | 940 牛/平方毫米 |
洛氏硬度 | C32到C39 |
拉伸強度 | 150,800 PSI |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 100mm |
螺紋尺寸 | 3.50mm |
螺紋樣式 | 全螺紋 |
螺紋類型 | 粗 |
船重(kg) | 0.72 |
船高(厘米) | 5.59 |
船長(厘米) | 12.19 |
船寬(厘米) | 5.59 |
HS代碼 | 7318158066 |
原產地 | TW |